text.skipToContent text.skipToNavigation

Snij-ijzer vorm B UNC 5/8 inch x 11 HSS 2A PROMAT


HSS. DIN EN 22568. Vorm B. UNC-grove-schroefdraad. ANSI-B1.1. Tolerantieveld 2A. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummer 8O998611
Buitendiameter (mm) 20
Hoogte 18
Type schroefdraad UNC
Aantal tanden per inch 11
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 20
Hoogte 18
Type schroefdraad UNC
Aantal tanden per inch 11
Snijmateriaal HSS
Draadmaat (inch) 5/8 inch

Artikelnummers

Artikelnummer 8O998611
EAN 4015448602668
UBB 500583567622
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 4000867824
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.