text.skipToContent text.skipToNavigation

Snij-ijzer vorm B UNC 5/16 inch x 18 HSS 2A PROMAT


HSS. DIN EN 22568. Vorm B. UNC-grove-schroefdraad. ANSI-B1.1. Tolerantieveld 2A. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummer 5S628026
Buitendiameter (mm) 45
Hoogte 9
Type schroefdraad UNC
Aantal tanden per inch 18
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 45
Hoogte 9
Type schroefdraad UNC
Aantal tanden per inch 18
Snijmateriaal HSS
Draadmaat (inch) 5/16 inch
Merk PROMAT

Artikelnummers

Artikelnummer 5S628026
EAN 4015448602613
UBB 500582581822
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 4000867819
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.