Handdraadsnij-ijzer sets
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
Loodgieter gereedschappen
Draadsnijgereedschappen
Handdraadsnij-ijzer sets
2V192102
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
Snij-ijzer vorm B UNC 1 inch x 8 HSS 2A PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
2V192102
Buitendiameter (mm)
20
Hoogte
22
Type schroefdraad
UNC
Aantal tanden per inch
8
Snijmateriaal
HSS
Draadmaat (inch)
1 inch
Merk
Promat
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Buitendiameter (mm)
20
Hoogte
22
Type schroefdraad
UNC
Aantal tanden per inch
8
Snijmateriaal
HSS
Draadmaat (inch)
1 inch
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2V192102
EAN
4015448602699
UBB
500581588380
UNSPSC
27112805
Fabrikant artikelnummer
4000867827