text.skipToContent text.skipToNavigation

Snij-ijzer vorm B UNC 1/4 inch x 20 HSS 2A PROMAT


HSS. DIN EN 22568. Vorm B. UNC-grove-schroefdraad. ANSI-B1.1. Tolerantieveld 2A. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummer 7D695080
Buitendiameter (mm) 45
Hoogte 7
Type schroefdraad UNC
Aantal tanden per inch 20
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 45
Hoogte 7
Type schroefdraad UNC
Aantal tanden per inch 20
Snijmateriaal HSS
Draadmaat (inch) 1/4 inch
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 7D695080
EAN 4015448602606
UBB 500583071120
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 4000867818
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.