text.skipToContent text.skipToNavigation

Snij-ijzer vorm B RVS M4 x 0,7 mm HSS-Co 6g BOSS


HSS-Co. DIN EN 22568. Vorm B. Type RVS. Met schilaansnijding. Gelept. Genitreerd. Metrische ISO-schroefdraad DIN 13. Tolerantieveld 6 g. Voor moeilijk verspaanbare materialen. Bijv. roest- en zuurbestendige stalen, hittebestendige stalen, speciale legeringen en staal tot 1200 N/mm² vastheid. Gesloten, met afstelgleuf. Tot M36 op korte termijn af fabrieksmagazijn leverbaar

Artikelnummer 8L085387
Buitendiameter (mm) 20
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 4
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 20
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 4
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Snijmateriaal Overig
Merk BOSS

Artikelnummers

Artikelnummer 8L085387
EAN 4046122385393
UBB 500583516801
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 104373
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.