text.skipToContent text.skipToNavigation

Snij-ijzer vorm B M8 x 1 mm HSS 6g PROMAT


HSS. DIN EN 22568. Vorm B. Met schilaansnijding. Metrische ISO-fijnschroefdraad DIN 13 MF. Tolerantieveld 6 g. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummer 1Z387453
Buitendiameter (mm) 38
Hoogte 9
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 8
Spoed schroefdraad (mm) 1
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 38
Hoogte 9
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 8
Spoed schroefdraad (mm) 1
Snijmateriaal HSS
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 1Z387453
EAN 4015448523505
UBB 500581297305
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 4000867762
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.