Handdraadsnij-ijzer sets
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Las-, soldeer- & gasproducten
Lassen, solderen & gasapparatuur
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
Loodgieter gereedschappen
Draadsnijgereedschappen
Handdraadsnij-ijzer sets
2X260888
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
Snij-ijzer vorm B M8 x 0,5 mm HSS 6g BOSS
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
2X260888
Buitendiameter (mm)
25
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
8
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Snijmateriaal
HSS
Merk
Boss
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Buitendiameter (mm)
25
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
8
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Snijmateriaal
HSS
Merk
Boss
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2X260888
EAN
4046122401659
UBB
500581593646
UNSPSC
27112805
Fabrikant artikelnummer
105425