text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Snij-ijzer vorm B M6 x 0,75 mm HSS 6g PROMAT


HSS. DIN EN 22568. Vorm B. Met schilaansnijding. Metrische ISO-fijnschroefdraad DIN 13 MF. Tolerantieveld 6 g. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummer 4E301503
Buitendiameter (mm) 25
Hoogte 7
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 6
Spoed schroefdraad (mm) 0.75
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 25
Hoogte 7
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 6
Spoed schroefdraad (mm) 0.75
Snijmateriaal HSS
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 4E301503
EAN 4015448523482
UBB 500582027354
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 4000867760
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.