text.skipToContent text.skipToNavigation

Snij-ijzer vorm B M6 x 0,5 mm HSS 6g BOSS


HSS. DIN EN 22568. Vorm B. Met schilaansnijding. Metrische ISO-fijnschroefdraad DIN 13 MF. Tolerantieveld 6 g. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf. Tot M100x2 op korte termijn af fabrieksmagazijn leverbaar

Artikelnummer 7U388921
Buitendiameter (mm) 20
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 6
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 20
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 6
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Snijmateriaal HSS
Merk Boss

Artikelnummers

Artikelnummer 7U388921
EAN 4046122400492
UBB 500583282172
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 105353
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.