Handdraadsnij-ijzer sets
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
Loodgieter gereedschappen
Draadsnijgereedschappen
Handdraadsnij-ijzer sets
0S922625
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
Snij-ijzer vorm B M5 x 0,8 mm HSS 6g linkssnijdend PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0S922625
Buitendiameter (mm)
38
Hoogte
7
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
5
Spoed schroefdraad (mm)
0.8
Snijmateriaal
HSS
Snijrichting
Links (LH)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Buitendiameter (mm)
38
Hoogte
7
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
5
Spoed schroefdraad (mm)
0.8
Snijmateriaal
HSS
Snijrichting
Links (LH)
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0S922625
EAN
4015448602224
UBB
500573878674
UNSPSC
27112805
Fabrikant artikelnummer
4000867443