text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Snij-ijzer vorm B M4 x 0,7 mm HSS-E 6g PROMAT


HSS-Co. DIN EN 22568. Vorm B. Type RVS. Metrische ISO-schroefdraad DIN 13. Tolerantieveld 6 g. Voor moeilijk verspaanbare materialen. Roest-, hitte-, en zuurbestendige stalen. Speciale legeringen en staal met een vastheid van max. 1200 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummer 7L838547
Buitendiameter (mm) 20
Hoogte 5
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 4
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 20
Hoogte 5
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 4
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Snijmateriaal Overig
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 7L838547
EAN 4015448602835
UBB 500583161210
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 4000867841
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.