text.skipToContent text.skipToNavigation

Snij-ijzer vorm B M36 x 4 mm HSS 6g PROMAT


HSS. DIN EN 22568. Vorm B. Metrische ISO-schroefdraad DIN 13. Tolerantieveld 6 g. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummer 9I457792
Buitendiameter (mm) 45
Hoogte 25
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 36
Spoed schroefdraad (mm) 4
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 45
Hoogte 25
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 36
Spoed schroefdraad (mm) 4
Snijmateriaal HSS
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 9I457792
EAN 4015448602361
UBB 500583857049
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 4000867743
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.