text.skipToContent text.skipToNavigation

Snij-ijzer vorm B M30 x 3,5 mm HSS 6g PROMAT


HSS. DIN EN 22568. Vorm B. Met schilaansnijding. Metrische ISO-schroefdraad DIN 13. Tolerantieveld 6 g. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummer 1H758545
Buitendiameter (mm) 65
Hoogte 25
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 30
Spoed schroefdraad (mm) 3.5
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 65
Hoogte 25
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 30
Spoed schroefdraad (mm) 3.5
Snijmateriaal HSS
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 1H758545
EAN 4015448602347
UBB 500581038915
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 4000867739
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.