text.skipToContent text.skipToNavigation

Snij-ijzer vorm B M3 x 0,5 mm HSS-E 6g PROMAT


HSS-Co. DIN EN 22568. Vorm B. Type RVS. Metrische ISO-schroefdraad DIN 13. Tolerantieveld 6 g. Voor moeilijk verspaanbare materialen. Roest-, hitte-, en zuurbestendige stalen. Speciale legeringen en staal met een vastheid van max. 1200 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummer 6M008174
Buitendiameter (mm) 20
Hoogte 5
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 3
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 20
Hoogte 5
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 3
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Snijmateriaal Overig

Artikelnummers

Artikelnummer 6M008174
EAN 4015448602828
UBB 500582809397
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 4000867840
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.