text.skipToContent text.skipToNavigation

Snij-ijzer vorm B M3 x 0,5 mm HSS 6g linkssnijdend PROMAT


HSS. DIN EN 22568. Vorm B. Linkssnijdend. Metrische ISO-schroefdraad DIN 13. Tolerantieveld 6 g. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummer 3Y539452
Buitendiameter (mm) 25
Hoogte 5
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 3
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 25
Hoogte 5
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 3
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Snijmateriaal HSS
Snijrichting Links (LH)
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 3Y539452
EAN 4015448602200
UBB 500581957155
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 4000867441
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.