text.skipToContent text.skipToNavigation

Snij-ijzer vorm B M3,5 x 0,6 mm HSS 6g BOSS


HSS. DIN EN 22568. Vorm B. Met schilaansnijding vanaf M3. Metrische ISO-schroefdraad DIN 13. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf. Tot M64 op korte termijn af fabrieksmagazijn leverbaar

Artikelnummer 0L102024
Buitendiameter (mm) 20
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 3.5
Spoed schroefdraad (mm) 0.6
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 20
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 3.5
Spoed schroefdraad (mm) 0.6
Snijmateriaal HSS
Merk Boss

Artikelnummers

Artikelnummer 0L102024
EAN 4046122397259
UBB 500573759791
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 105143
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.