text.skipToContent text.skipToNavigation

Snij-ijzer vorm B M22 x 2,5 mm HSS 6g PROMAT


HSS. DIN EN 22568. Vorm B. Met schilaansnijding. Metrische ISO-schroefdraad DIN 13. Tolerantieveld 6 g. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummer 6P309425
Buitendiameter (mm) 55
Hoogte 22
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 22
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 55
Hoogte 22
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 22
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Snijmateriaal HSS
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 6P309425
EAN 4015448488354
UBB 500582872239
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 4000867752
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.