text.skipToContent text.skipToNavigation

Snij-ijzer vorm B M22 x 1,5 mm HSS 6g PROMAT


HSS. DIN EN 22568. Vorm B. Met schilaansnijding. Metrische ISO-fijnschroefdraad DIN 13 MF. Tolerantieveld 6 g. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummer 5P023500
Buitendiameter (mm) 20
Hoogte 16
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 20
Hoogte 16
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Snijmateriaal HSS
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 5P023500
EAN 4015448523604
UBB 500582516661
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 4000867772
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.