text.skipToContent text.skipToNavigation

Snij-ijzer vorm B M20 x 2 mm HSS 6g BOSS


HSS. DIN EN 22568. Vorm B. Met schilaansnijding. Metrische ISO-fijnschroefdraad DIN 13 MF. Tolerantieveld 6 g. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf. Tot M100x2 op korte termijn af fabrieksmagazijn leverbaar

Artikelnummer 4T441719
Buitendiameter (mm) 45
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 20
Spoed schroefdraad (mm) 2
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 45
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 20
Spoed schroefdraad (mm) 2
Snijmateriaal HSS
Merk Boss

Artikelnummers

Artikelnummer 4T441719
EAN 4046122395835
UBB 500582178249
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 105039
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.