text.skipToContent text.skipToNavigation

Snij-ijzer vorm B M18 x 2,5 mm HSS-E 6g PROMAT


HSS-Co. DIN EN 22568. Vorm B. Type RVS. Metrische ISO-schroefdraad DIN 13. Tolerantieveld 6 g. Voor moeilijk verspaanbare materialen. Roest-, hitte-, en zuurbestendige stalen. Speciale legeringen en staal met een vastheid van max. 1200 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummer 6L862504
Buitendiameter (mm) 45
Hoogte 18
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 18
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 45
Hoogte 18
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 18
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Snijmateriaal Overig
Merk PROMAT

Artikelnummers

Artikelnummer 6L862504
EAN 4015448602927
UBB 500582826953
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 4000867849
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.