text.skipToContent text.skipToNavigation

Snij-ijzer vorm B M16 x 1 mm HSS 6g BOSS


HSS. DIN EN 22568. Vorm B. Met schilaansnijding. Metrische ISO-fijnschroefdraad DIN 13 MF. Tolerantieveld 6 g. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf. Tot M100x2 op korte termijn af fabrieksmagazijn leverbaar

Artikelnummer 4T655868
Buitendiameter (mm) 45
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 16
Spoed schroefdraad (mm) 1
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 45
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 16
Spoed schroefdraad (mm) 1
Snijmateriaal HSS
Merk Boss

Artikelnummers

Artikelnummer 4T655868
EAN 4046122394760
UBB 500582181524
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 104972
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.