text.skipToContent text.skipToNavigation

Snij-ijzer vorm B M14 x 2 mm HSS 6g PROMAT


HSS. DIN EN 22568. Vorm B. Met schilaansnijding. Metrische ISO-schroefdraad DIN 13. Tolerantieveld 6 g. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummer 6Z359862
Buitendiameter (mm) 45
Hoogte 14
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 14
Spoed schroefdraad (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 45
Hoogte 14
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 14
Spoed schroefdraad (mm) 2
Snijmateriaal HSS
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 6Z359862
EAN 4015448418429
UBB 500582993431
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 4000867744
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.