text.skipToContent text.skipToNavigation

Snij-ijzer vorm B M14 x 2 mm HSS 6g BOSS


HSS. DIN EN 22568. Vorm B. Met schilaansnijding vanaf M3. Metrische ISO-schroefdraad DIN 13. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf. Tot M64 op korte termijn af fabrieksmagazijn leverbaar

Artikelnummer 5A304032
Buitendiameter (mm) 38
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 14
Spoed schroefdraad (mm) 2
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 38
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 14
Spoed schroefdraad (mm) 2
Snijmateriaal HSS
Merk Boss

Artikelnummers

Artikelnummer 5A304032
EAN 4046122394289
UBB 500582342258
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 104936
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.