text.skipToContent text.skipToNavigation

Snij-ijzer vorm B M14 x 1,5 mm HSS 6g PROMAT


HSS. DIN EN 22568. Vorm B. Met schilaansnijding. Metrische ISO-fijnschroefdraad DIN 13 MF. Tolerantieveld 6 g. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummer 8G295644
Buitendiameter (mm) 45
Hoogte 10
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 14
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 45
Hoogte 10
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 14
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Snijmateriaal HSS
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8G295644
EAN 4015448523567
UBB 500583444384
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 4000867768
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.