text.skipToContent text.skipToNavigation

Snij-ijzer vorm B M12 x 1 mm HSS 6g BOSS


HSS. DIN EN 22568. Vorm B. Met schilaansnijding. Metrische ISO-fijnschroefdraad DIN 13 MF. Tolerantieveld 6 g. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf. Tot M100x2 op korte termijn af fabrieksmagazijn leverbaar

Artikelnummer 0W752310
Buitendiameter (mm) 38
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 12
Spoed schroefdraad (mm) 1
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 38
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 12
Spoed schroefdraad (mm) 1
Snijmateriaal HSS
Merk Boss

Artikelnummers

Artikelnummer 0W752310
EAN 4046122393961
UBB 500573902003
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 104916
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.