text.skipToContent text.skipToNavigation

Snij-ijzer vorm B M12 x 1,75 mm HSS 6g linkssnijdend PROMAT


HSS. DIN EN 22568. Vorm B. Linkssnijdend. Metrische ISO-schroefdraad DIN 13. Tolerantieveld 6 g. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummer 1K644609
Buitendiameter (mm) 20
Hoogte 14
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 12
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 20
Hoogte 14
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 12
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Snijmateriaal HSS
Snijrichting Links (LH)

Artikelnummers

Artikelnummer 1K644609
EAN 4015448602262
UBB 500581089249
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 4000867447
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.