Handdraadsnij-ijzer sets
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
Loodgieter gereedschappen
Draadsnijgereedschappen
Handdraadsnij-ijzer sets
5D537700
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
Snij-ijzer vorm B M12 x 1,25 mm HSS 6g PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Op voorraad
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
€ 24,87
/ prijs per
1
€ 30,09
Incl. BTW
Artikelnummer
5D537700
Buitendiameter (mm)
30
Hoogte
10
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
12
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Snijmateriaal
HSS
Merk
Promat
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Buitendiameter (mm)
30
Hoogte
10
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
12
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Snijmateriaal
HSS
Merk
Promat
Goederencode
82074030
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5D537700
EAN
4015448523543
UBB
500582400999
UNSPSC
27112805
Fabrikant artikelnummer
4000867766