Handdraadsnij-ijzer sets
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
Loodgieter gereedschappen
Draadsnijgereedschappen
Handdraadsnij-ijzer sets
3K740907
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
Snij-ijzer vorm B M12 x 1,75 mm HSS-E 6g PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3K740907
Buitendiameter (mm)
38
Hoogte
14
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
12
Spoed schroefdraad (mm)
1.75
Snijmateriaal
Overig
Merk
Promat
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Buitendiameter (mm)
38
Hoogte
14
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
12
Spoed schroefdraad (mm)
1.75
Snijmateriaal
Overig
Merk
Promat
Goederencode
82074030
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3K740907
EAN
4015448602897
UBB
500581749594
UNSPSC
27112805
Fabrikant artikelnummer
4000867846