text.skipToContent text.skipToNavigation

Snij-ijzer vorm B M10 x 1,5 mm HSS 6g PROMAT


HSS. DIN EN 22568. Vorm B. Met schilaansnijding. Metrische ISO-schroefdraad DIN 13. Tolerantieveld 6 g. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummer 6S934426
Buitendiameter (mm) 38
Hoogte 11
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 10
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 38
Hoogte 11
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 10
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Snijmateriaal HSS

Artikelnummers

Artikelnummer 6S934426
EAN 4015448418405
UBB 500582931142
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 4000867740
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.