text.skipToContent text.skipToNavigation

Snij-ijzer vorm B M10 x 1,5 mm HSS 6g linkssnijdend PROMAT


HSS. DIN EN 22568. Vorm B. Linkssnijdend. Metrische ISO-schroefdraad DIN 13. Tolerantieveld 6 g. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummer 6W858124
Buitendiameter (mm) 20
Hoogte 11
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 10
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 20
Hoogte 11
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 10
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Snijmateriaal HSS
Snijrichting Links (LH)

Artikelnummers

Artikelnummer 6W858124
EAN 4015448602255
UBB 500582971494
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 4000867446
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.