text.skipToContent text.skipToNavigation

Snij-ijzer vorm B M10 x 1,25 mm HSS 6g PROMAT


HSS. DIN EN 22568. Vorm B. Met schilaansnijding. Metrische ISO-fijnschroefdraad DIN 13 MF. Tolerantieveld 6 g. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummer 9T604249
Buitendiameter (mm) 55
Hoogte 11
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 10
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 55
Hoogte 11
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 10
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Snijmateriaal HSS

Artikelnummers

Artikelnummer 9T604249
EAN 4015448523529
UBB 500584002066
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 4000867764
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.