text.skipToContent text.skipToNavigation

Snij-ijzer vorm B G 1/8 inch x 28 HSS A PROMAT


HSS. DIN EN 24231. Vorm B. Met schilaansnijding. Whitworth-pijpschroefdraad G overeenkomstig DIN ISO 228. Tolerantieveld A. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummer 8L141023
Buitendiameter (mm) 30
Hoogte 11
Type schroefdraad G
Aantal tanden per inch 28
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 30
Hoogte 11
Type schroefdraad G
Aantal tanden per inch 28
Snijmateriaal HSS
Draadmaat (inch) 1/8 inch
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8L141023
EAN 4015448523628
UBB 500583517064
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 4000867780
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.