text.skipToContent text.skipToNavigation

Snelspanners 1/2


Mechanisme met 72 tanden voor een terugstelhoek van 5°. Omkering door een draaiende kap. Lengte: 400 mm (er kan meer koppel worden overgebracht en men wordt minder moe).

Artikelnummer 6B436826
Geïsoleerd Nee
Hoogte 40
Gewicht 780
Kopdiameter (mm) 40
Lengte (mm) 404
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Hoogte 40
Gewicht 780
Kopdiameter (mm) 40
Lengte (mm) 404
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Explosieveilig Nee
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 12.7
Terugzwenkhoek (°) 5
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Ja
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
Merk Facom
Type Ratchet

Artikelnummers

Artikelnummer 6B436826
EAN 3148510568300
UBB 500638647684
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer S.154
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.