Luchtkoppelingen
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
1O074267
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
Snelkoppeling DN 7,2, binnenschroefdraad messing schroefdraad G 1/8 inch 8,85 EWO
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1O074267
Vorm
Koppeling (female)
Materiaal
Messing
Diameter slangpilaar (mm)
7.2
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
16
Merk
Ewo
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Vorm
Koppeling (female)
Materiaal
Messing
Diameter slangpilaar (mm)
7.2
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
16
Merk
Ewo
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1O074267
EAN
4030875121919
UBB
500581136354
UNSPSC
40141720
Fabrikant artikelnummer
308.029