2M628733
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
Snelkoppeling DN 7,2, tuit messing slangwijdte LW 10 EWO
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Messing
Volledige omschrijving
Artikelnummer
2M628733
Vorm
Koppeling (female)
Materiaal
Messing
Geschikt voor vacuüm
Nee
Materiaal afdichting
NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Diameter slangpilaar (mm)
10
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Vorm
Koppeling (female)
Materiaal
Messing
Geschikt voor vacuüm
Nee
Materiaal afdichting
NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Diameter slangpilaar (mm)
10
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
16
Met ventiel
Nee
Zelfontluchtend
Nee
Uitgevoerd als schotkoppeling
Nee
Merk
Ewo
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2M628733
EAN
4030875121414
UBB
500581440285
UNSPSC
40141720
Fabrikant artikelnummer
308.027