text.skipToContent text.skipToNavigation

Snel-pijpmoersleutel totale lengte 315 mm spanwijdte 74 mm voor buizen 3 inch GE


Gesmede componenten, Inductiegeharde getande vlakken, Snel en eenvoudig instelbaar met schroef - enkelhandig verstelbaar, Grijpvlakken zelfremmend, GEDORE blauw gepoedercoat, Lengte 12" (315 mm)

Artikelnummer G2575.000.315
Gewicht 1038
Geschikt voor max. buisdiameter 3 inch
Lengte (mm) 315
Spanbereik (mm) ['0.000', '74.000']
Handvat Gelakt
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 1038
Geschikt voor max. buisdiameter 3 inch
Lengte (mm) 315
Spanbereik (mm) ['0.000', '74.000']
Handvat Gelakt
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 1000
Model 152 12
Type Pipe Wrench

Omschrijving

Gesmede componenten, Inductiegeharde getande vlakken, Snel en eenvoudig instelbaar met schroef - enkelhandig verstelbaar, Grijpvlakken zelfremmend, GEDORE blauw gepoedercoat, Lengte 12" (315 mm)

Artikelnummers

Artikelnummer G2575.000.315
EAN 4010886641958
UBB 203102182904
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 6419520
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.