text.skipToContent text.skipToNavigation

Snel-pijpmoersleutel totale lengte 228 mm spanwijdte 42 mm voor buizen 1 5/8 inc


Gesmede componenten, Inductiegehard getande vlakken, Snelle en eenvoudige instelling met schroefversteller - instelling met één hand, Grijpvlakken zelfremmend, GEDORE blauw gepoedercoat, Lengte 9" (228 mm)

Artikelnummer G2575.000.225
Gewicht 531
Geschikt voor max. buisdiameter Overig
Lengte (mm) 230
Spanbereik (mm) 42 - 42
Handvat Gelakt
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 531
Geschikt voor max. buisdiameter Overig
Lengte (mm) 230
Spanbereik (mm) 42 - 42
Handvat Gelakt
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 515
Goederencode 8204120000
Model 152 9
Type Pipe Wrench

Omschrijving

Gesmede componenten, Inductiegehard getande vlakken, Snelle en eenvoudige instelling met schroefversteller - instelling met één hand, Grijpvlakken zelfremmend, GEDORE blauw gepoedercoat, Lengte 9" (228 mm)

Artikelnummers

Artikelnummer G2575.000.225
EAN 4010886641934
UBB 240102113166
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 6419360
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.