text.skipToContent text.skipToNavigation

Sluitspanner nr. 6849PH maat 5 horizontaal zwaar AMF


Zwaar · Voor hoge houdkrachten · Bouten gehard en geslepen, duurzaam ingevet, met borgringen in lagerbussen gemonteerd · De spanbout wordt met borgringen in het midden gepositioneerd · Voet, hefboomarm en contrasteun zijn van gietstaal, gebruineerd · Spanbeugels, spanbouten en moeren zijn getemperd en verzinkt

Artikelnummer 93856AMF
Oppervlaktebescherming Overig
Max. trekkracht (N) 27000
Verstelbaar Ja
Type Overig
Materiaal Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Max. trekkracht (N) 27000
Verstelbaar Ja
Type Overig
Materiaal Staal
Spanwijdte (mm) 49-114
Gewicht per stuk (g) 3940
Goederencode 84662020
Model 6849PH

Omschrijving

Zwaar · Voor hoge houdkrachten · Bouten gehard en geslepen, duurzaam ingevet, met borgringen in lagerbussen gemonteerd · De spanbout wordt met borgringen in het midden gepositioneerd · Voet, hefboomarm en contrasteun zijn van gietstaal, gebruineerd · Spanbeugels, spanbouten en moeren zijn getemperd en verzinkt

Artikelnummers

Artikelnummer 93856AMF
EAN 4020772093853
UBB 500617942981
UNSPSC 27112121
Fabrikant artikelnummer 93856
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.