text.skipToContent text.skipToNavigation

Sluitspanner nr. 6847SU maat 3 horizontaal veiligheidsslot AMF


Met veiligheidsslot · U-beugel vergrendeling in gesloten toestand · Verzinkt en gepassiveerd · Inzetgeharde en ingevette lagerbussen · Klinknagels van niet-roestend staal · Beugel en spanhuls getemperd · Handgreep van rood oliebestendig kunststof

Artikelnummer 91470AMF
Oppervlaktebescherming Overig
Max. trekkracht (N) 3000
Verstelbaar Ja
Type Sluitspanner horizontaal
Lengte (mm) 259
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Max. trekkracht (N) 3000
Verstelbaar Ja
Type Sluitspanner horizontaal
Lengte (mm) 259
Spanwijdte (mm) 95-95
Met veiligheidsfunctie Ja
Model 6847SU

Omschrijving

Met veiligheidsslot · U-beugel vergrendeling in gesloten toestand · Verzinkt en gepassiveerd · Inzetgeharde en ingevette lagerbussen · Klinknagels van niet-roestend staal · Beugel en spanhuls getemperd · Handgreep van rood oliebestendig kunststof

Artikelnummers

Artikelnummer 91470AMF
EAN 4020772091477
UBB 500617847115
UNSPSC 27112121
Fabrikant artikelnummer 91470
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.