text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotbout DIN 603 Roestvaststaal (RVS) LUBRINOX A2 70


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Lubrinox
Klasse 70
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Lengte 20 mm
Merk Lubrinox
Klasse 70
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
dk(max.) 24.65
k (max.) 5.38
P 1.5
fn (max.) 6.6
Vn (max.) 10.58

Normeringen

ISO ≈8677
DIN 603
NEN ≈303
BS ≈4933

Artikelnummers

Artikelnummer 51504.100.120
EAN 8717077045552
UBB 500723187984
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.