text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotbout DIN 603 Roestvaststaal (RVS) LUBRINOX A2 70


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Lubrinox
Klasse 70
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 60 mm
Merk Lubrinox
Klasse 70
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
dk(max.) 20.65
k (max.) 4.88
P 1.25
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58

Normeringen

DIN 603
BS ≈4933
ISO ≈8677
NEN ≈303

Artikelnummers

Artikelnummer 51504.080.060
EAN 8717077045408
UBB 500723186408
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.