text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotbout DIN 603 Roestvaststaal (RVS) LUBRINOX A2 70


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Lubrinox
Klasse 70
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 35 mm
Merk Lubrinox
Klasse 70
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
dk(max.) 20.65
k (max.) 4.88
P 1.25
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58

Normeringen

ISO ≈8677
NEN ≈303
BS ≈4933
DIN 603

Artikelnummers

Artikelnummer 51504.080.035
EAN 8717077045361
UBB 500723186085
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.