text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotbout DIN 603 Roestvaststaal (RVS) LUBRINOX A2 70


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Lubrinox
Klasse 70
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 20 mm
Merk Lubrinox
Klasse 70
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
dk(max.) 16.55
k (max.) 3.88
P 1
fn (max.) 4.6
Vn (max.) 6.48

Normeringen

NEN ≈303
ISO ≈8677
DIN 603
BS ≈4933

Artikelnummers

Artikelnummer 51504.060.020
EAN 8717077045224
UBB 500723184676
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.