text.skipToContent text.skipToNavigation

Slijpweefselrol 100 mm korreling 40 voor metaal korund PROMAT


Korund. Voor de metaalbewerking. Kunstharsgebonden slijpweefsel met dichte korundbestrooiing. Zeer flexibel. Voor zeer hoge slijpvereisten. Rol à 50 m

Artikelnummer 3V082888
Breedte 100
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 100
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 40
Verspreiding Dense
Merk Promat
Type 4000 842 258

Artikelnummers

Artikelnummer 3V082888
EAN 4015448720379
UBB 500581903936
UNSPSC 31191516
Fabrikant artikelnummer 4000842258
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.