text.skipToContent text.skipToNavigation

Slijpweefsel L280xB230mm korreling 80 voor hout/metaal korund PROMAT


Korund. Voor de metaal-/houtbewerking. Kunstharsgebonden. Met dichte korundbestrooiing. Zeer flexibel. Voor zeer hoge slijpvereisten. Bladen. Afmeting 280 x 230 mm

Artikelnummer 6N332825
Breedte 230
Type Overig
Lengte (mm) 280
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 230
Type Overig
Lengte (mm) 280
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 80
Verspreiding Dense
Merk Promat
Type 4000 842 118

Artikelnummers

Artikelnummer 6N332825
EAN 4015448409670
UBB 500582843297
UNSPSC 31191501
Fabrikant artikelnummer 4000842118
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.