text.skipToContent text.skipToNavigation

Slijpstift TOUGH D5xH10mm 3 mm CER/EK AWCO 80 ZY PFERD


Speciaal voor de bewerking van gehard staal van meer dan 1.200 N/mm² (> 38 HRC), titaniumlegeringen, titanium, hittebestendige materialen, nikkel- en kobaltbasislegeringen. Voor het slijpen en nabewerken

Artikelnummer 8B677878
Kopvorm Cylinder
Max. toerental (1/min) 130700
Diameter 3
Materiaal Overig
Opnameschacht (mm) 3
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Max. toerental (1/min) 130700
Diameter 3
Materiaal Overig
Opnameschacht (mm) 3
Korrel 80
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor non-ferrometaal Nee
Geschikt voor glas Nee
Korrel type Overig
Slijpkop Nee
Korreling volgens CAMI 80
Geschikt voor porselein Nee
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 8B677878
EAN 4007220802151
UBB 500583364186
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 31107140
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.