text.skipToContent text.skipToNavigation

Slijpstift STEEL EDGE D8xH8mm 48 mm 6 mm edelkorund AR 46 KU PFERD


Geschikt voor gebruik op randen en voor afbraamwerkzaamheden op staal- en gietstaalonderdelen, alsmede het slijpen van afschuiningen en het slijpen van contouren

Artikelnummer 3H124402
Kopvorm Bol
Max. toerental (1/min) 119300
Totale lengte (mm) 48
Diameter 6
Materiaal Aluminium oxide
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Bol
Max. toerental (1/min) 119300
Totale lengte (mm) 48
Diameter 6
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 46
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor non-ferrometaal Nee
Geschikt voor glas Nee
Korrel type Corundum
Slijpkop Nee
Korreling volgens CAMI 46
Geschikt voor porselein Nee
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 3H124402
EAN 4007220101148
UBB 500581719894
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 31705274
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.