Gecoate producten
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
Gecoate producten
7O031525
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
Slijpstift STEEL EDGE D6xH13mm 6 mm edelkorund AR 100 ZY PFERD
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7O031525
Kopvorm
Cylinder
Max. toerental (1/min)
131500
Diameter
6
Materiaal
Aluminium oxide
Opnameschacht (mm)
6
Korrel
100
Geschikt voor RVS
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Cylinder
Max. toerental (1/min)
131500
Diameter
6
Materiaal
Aluminium oxide
Opnameschacht (mm)
6
Korrel
100
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor aluminium
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor non-ferrometaal
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Korrel type
Corundum
Slijpkop
Nee
Korreling volgens CAMI
100
Geschikt voor porselein
Nee
Merk
Pferd
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7O031525
EAN
4007220095041
UBB
500583185649
UNSPSC
31191506
Fabrikant artikelnummer
31109270