text.skipToContent text.skipToNavigation

Slijpstift STEEL EDGE D5xH5mm 3 mm edelkorund AR 60 KU PFERD


Geschikt voor gebruik op randen en voor afbraamwerkzaamheden op staal- en gietstaalonderdelen, alsmede het slijpen van afschuiningen en het slijpen van contouren

Artikelnummer 9A689997
Kopvorm Bol
Max. toerental (1/min) 190900
Totale lengte (mm) 37
Diameter 3
Materiaal Aluminium oxide
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Bol
Max. toerental (1/min) 190900
Totale lengte (mm) 37
Diameter 3
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 3
Korrel 60
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor non-ferrometaal Nee
Geschikt voor glas Nee
Korrel type Corundum
Slijpkop Nee
Korreling volgens CAMI 60
Geschikt voor porselein Nee
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 9A689997
EAN 4007220101100
UBB 500583723225
UNSPSC 49211805
Fabrikant artikelnummer 31704276
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.