Gecoate producten
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
Gecoate producten
2M888765
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
Slijpstift STEEL EDGE D5xH10mm 3 mm edelkorund AR 100 SP PFERD
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2M888765
Kopvorm
Boomvorm met ronde punt
Max. toerental (1/min)
149500
Diameter
3
Materiaal
Aluminium oxide
Opnameschacht (mm)
3
Korrel
100
Geschikt voor RVS
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Boomvorm met ronde punt
Max. toerental (1/min)
149500
Diameter
3
Materiaal
Aluminium oxide
Opnameschacht (mm)
3
Korrel
100
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor aluminium
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor non-ferrometaal
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Korrel type
Corundum
Slijpkop
Nee
Korreling volgens CAMI
100
Geschikt voor porselein
Nee
Merk
Pferd
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2M888765
EAN
4007220101933
UBB
500581452983
UNSPSC
31191506
Fabrikant artikelnummer
32104270